DW03101-XJ Entfernungsmesser bis 100m

Laser-Distanzmessgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dewalt:DW03101-XJ
Rubix:3626386
EAN:5035048448502
brand logo

Technische Zusammenfassung

Bereich100 m
Genauigkeit1,5 mm
Laserklasseclass 2 (iec 60825-1: 2007)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DW03101-XJ Entfernungsmesser bis 100m


Der Laser-Entfernungsmesser 100 m DW03101-XJ von DeWalt ist ein präzises Messgerät für professionelle Mess- und Berechnungsaufgaben auf der Baustelle. Er kombiniert direkte und indirekte Messfunktionen mit einer Reichweite von bis zu 100 m. Die benutzerfreundliche Oberfläche mit einer Taste pro Funktion ermöglicht eine schnelle und intuitive Bedienung – ideal für den täglichen Einsatz in Wartung, Bau und technischer Gebäudeausrüstung.

Eigenschaften:
Der Laser-Distanzmesser DW03101-XJ eignet sich für die exakte Längenmessung sowie für die automatische Berechnung von Flächen und Volumen, einschließlich Dreiecksflächen. Additions- und Subtraktionsfunktionen ermöglichen die direkte Weiterverarbeitung mehrerer Messwerte ohne manuelle Zwischenberechnungen.
Die integrierte Pythagoras-Funktion erlaubt indirekte Höhen- und Distanzmessungen, beispielsweise bei schwer zugänglichen Bereichen. Eine kontinuierliche Messfunktion unterstützt Anwendungen im Innenausbau, bei Positionierungsarbeiten und bei der Raumplanung.
Das Gerät verfügt über einen integrierten Neigungssensor mit Kompassfunktion, der als digitale Wasserwaage eingesetzt werden kann. Das dreizeilige, hintergrundbeleuchtete Display gewährleistet eine gleichzeitige und gut lesbare Anzeige der Messergebnisse. Die flache, rechteckige Basis sorgt für einen sicheren Stand bei stationären Messungen.

Spezifikationen:
• Messbereich: bis 100 m
• Maximale Abweichung: 3 mm auf 100 m
• Laserpräzision: ± 1,5 mm bei 10 m
• Laserklasse / Strahltyp: roter Laserstrahl
• Dauermessfunktion: ja
• Pythagoras-Funktion: ja
• Berechnung von Dreiecksflächen: ja
• Interner Speicher: Speicherung der letzten 5 Messwerte
• Einheitenanzeige: metrisch oder imperial
• Schutzart: IP54
• Gehäusematerial: Kunststoff mit Gummi-Ummantelung
• Produktbreite: 6 cm
• Produkthöhe: 24 cm
• Produktlänge: 13 cm
• Nettogewicht: 450 g
• Stromversorgung: AAA-Alkalibatterien
• Anzahl Batterien: 3
• Konnektivität: Bluetooth®
• Stativanschluss: 1/4"-Gewinde

Normen:
• Schutzart IP54: Schutz gegen Staubeintritt in schädigender Menge sowie gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

Stärken

• Integrierte Flächen- und Volumenberechnung zur Reduzierung von Übertragungsfehlern und manuellem Rechenaufwand
• Pythagoras-Funktion für präzise indirekte Messungen in schwer zugänglichen Bereichen
• Kontinuierliche Messung für exakte Positionierung und effiziente Raumaufteilung
• Robustes, IP54-geschütztes Gehäuse für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen
• Stabile Auflagefläche und integrierter Neigungsmesser für präzise Vertikal- und Winkelmessungen

Anwendungen

Der Laser-Entfernungsmesser wird für Kontroll- und Aufmaßarbeiten auf Baustellen eingesetzt, insbesondere bei der Installation von Lüftungs-, Heizungs- und Klimaanlagen (HLK). Er unterstützt bei der Berechnung von Betonmengen, bei der Montage von Trockenbauwänden sowie bei der Verlegung von Bodenbelägen – auch in Technikräumen.
Die Funktionen zur indirekten Messung und schnellen Berechnung erleichtern die Erstellung von Aufmaßen und Angeboten. Darüber hinaus eignet sich das Gerät für Installations- und Ausbauarbeiten mit präziser Materialbedarfsberechnung, beispielsweise im Bereich Verputzarbeiten, Malerarbeiten, Tapezierarbeiten oder Fliesenverlegung.

Technische Informationen


Attribute
Bereich100 m
Genauigkeit1,5 mm
Laserklasseclass 2 (iec 60825-1: 2007)
Laserfarberot
Messumfangup to 100 m (target plate); typical 80 m; unfavourable conditions 60 m
228,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage