Laser-Distanzmessgerät Bosch 0601072Z00, Bereich: 150 m
Laser-Entfernungsmesser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:0601072Z00
Rubix:3194050
Hersteller:0601072Z00
EAN:4059952614304



Dokumente
Produktdetails : 8510200140 Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C Bosch
Der Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C Professional ist das ideale Messinstrument für Profis, die im Außenbereich arbeiten. Entwickelt für präzise Distanzmessungen über große Entfernungen, bietet er dank integriertem Digitalvisier, hochauflösendem IPS-Farbdisplay mit starkem Kontrast und moderner Konnektivität ein zeitgemäßes Benutzererlebnis. Vielseitig, kompakt und robust erfüllt er die Ansprüche von Architekten, Heizungs- und Klimatechnikern, Bauleitern sowie anderen Fachkräften im Baugewerbe.
Eigenschaften:
Dieser Entfernungsmesser überzeugt durch seine Fähigkeit, auch über große Distanzen präzise Messungen zu liefern – unterstützt durch ein Digitalvisier mit Zoomfunktion. Das 2,8-Zoll-IPS-Farbdisplay sorgt für eine klare Anzeige, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung, und wechselt automatisch zwischen Hoch- und Querformat. Die Datenübertragung erfolgt bequem per Bluetooth oder USB-Kabel, was die Dokumentation erheblich erleichtert. Das Gerät verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und einen integrierten Li-Ion-Akku für lange Einsatzzeiten. Mit seiner IP54-Zertifizierung ist es zudem zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Spezifikationen:
• Laserdioden: 650 nm, < 1 mW
• Messbereich: 0,08 – 150,00 m
• Laserklasse: 2
• Typische Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
• Neigungsmessbereich: 0 – 360° (4 x 90°)
• Typische Neigungsgenauigkeit: ± 0,2°
• Typische Messzeit: 0,5 Sekunden
• Maximale Messzeit: 4 Sekunden
• Stromversorgung: Li-Ion-Akku 3,6 V (3120 mAh)
• Automatische Abschaltung: nach 5 Minuten
• Gewicht: ca. 0,21 kg
• Stativgewinde: 1/4"
• Speicher für Messwerte: 50 Werte
• Schutzart: IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
• Laserfarbe: Rot
• Datenübertragung: Bluetooth 4.2 Low Energy und USB-Kabel
• Im Lieferumfang enthalten:
- Micro-USB-Kabel (Ref.-Nr.: 2 609 120 670)
- Handschlaufe
- Schutztasche
Normen:
• Der GLM 150-27 C Professional entspricht der europäischen Richtlinie 2014/53/EU für Funkanlagen.
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. In einer Vielzahl von Ländern aktiv, ist Bosch in vier Geschäftsbereichen tätig: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz bietet Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional liefert leistungsstarke und zuverlässige Elektrowerkzeuge, speziell für Profis aus Industrie und Baugewerbe. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ setzt Bosch bei jeder Innovation auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Dieser Entfernungsmesser überzeugt durch seine Fähigkeit, auch über große Distanzen präzise Messungen zu liefern – unterstützt durch ein Digitalvisier mit Zoomfunktion. Das 2,8-Zoll-IPS-Farbdisplay sorgt für eine klare Anzeige, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung, und wechselt automatisch zwischen Hoch- und Querformat. Die Datenübertragung erfolgt bequem per Bluetooth oder USB-Kabel, was die Dokumentation erheblich erleichtert. Das Gerät verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und einen integrierten Li-Ion-Akku für lange Einsatzzeiten. Mit seiner IP54-Zertifizierung ist es zudem zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Spezifikationen:
• Laserdioden: 650 nm, < 1 mW
• Messbereich: 0,08 – 150,00 m
• Laserklasse: 2
• Typische Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
• Neigungsmessbereich: 0 – 360° (4 x 90°)
• Typische Neigungsgenauigkeit: ± 0,2°
• Typische Messzeit: 0,5 Sekunden
• Maximale Messzeit: 4 Sekunden
• Stromversorgung: Li-Ion-Akku 3,6 V (3120 mAh)
• Automatische Abschaltung: nach 5 Minuten
• Gewicht: ca. 0,21 kg
• Stativgewinde: 1/4"
• Speicher für Messwerte: 50 Werte
• Schutzart: IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
• Laserfarbe: Rot
• Datenübertragung: Bluetooth 4.2 Low Energy und USB-Kabel
• Im Lieferumfang enthalten:
- Micro-USB-Kabel (Ref.-Nr.: 2 609 120 670)
- Handschlaufe
- Schutztasche
Normen:
• Der GLM 150-27 C Professional entspricht der europäischen Richtlinie 2014/53/EU für Funkanlagen.
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. In einer Vielzahl von Ländern aktiv, ist Bosch in vier Geschäftsbereichen tätig: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz bietet Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional liefert leistungsstarke und zuverlässige Elektrowerkzeuge, speziell für Profis aus Industrie und Baugewerbe. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ setzt Bosch bei jeder Innovation auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Stärken
• Präzise Messungen bis zu 150 m dank Digitalvisier mit Zoom
• Großes 2,8"-IPS-Farbdisplay mit hoher Lesbarkeit und automatischer Drehung
• Schneller Datentransfer via Bluetooth und USB-Kabel für effiziente Dokumentation
• Integrierter Li-Ion-Akku mit langer Laufzeit
• Speicherung von 50 Messwerten für eine einfache Nachverfolgung
• Intuitive Benutzeroberfläche mit einfacher Navigation
• IP54-Schutz gegen Staub und Spritzwasser
• Großes 2,8"-IPS-Farbdisplay mit hoher Lesbarkeit und automatischer Drehung
• Schneller Datentransfer via Bluetooth und USB-Kabel für effiziente Dokumentation
• Integrierter Li-Ion-Akku mit langer Laufzeit
• Speicherung von 50 Messwerten für eine einfache Nachverfolgung
• Intuitive Benutzeroberfläche mit einfacher Navigation
• IP54-Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Anwendungen
Dieses Produkt ist auf die Anforderungen anspruchsvoller Profis zugeschnitten und ideal geeignet für:
• Architekten, die präzise Außenerfassungen durchführen
• Heizungs- und Klimatechniker für Messungen über große Distanzen
• Bauleiter, die ihre Messwerte mit Apps dokumentieren
• Alle Bau- und Handwerksprofis, die auf komplexen Baustellen schnelle und verlässliche Messungen benötigen
• Architekten, die präzise Außenerfassungen durchführen
• Heizungs- und Klimatechniker für Messungen über große Distanzen
• Bauleiter, die ihre Messwerte mit Apps dokumentieren
• Alle Bau- und Handwerksprofis, die auf komplexen Baustellen schnelle und verlässliche Messungen benötigen
Technische Informationen
Attribute
| Bereich | 150 m |
|---|---|
| Genauigkeit | 1,5 mm |
| Laserklasse | class 2 |
| Versorgung | 3,6 V |
| Laserfarbe | rot |
| Messumfang | 0,08 - 150 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
384,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen