8510600050 Entfernungsmesser LDM100

Laser-Distanzmessgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933459278
Rubix:3114634
Hersteller:4933459278
EAN:4058546002442
01000899, 8510600050, 4933459278 Entfernungsmesser LDM100

Technische Zusammenfassung

Bereich100 m
Genauigkeit1,5 mm
Laserklasseclass 2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8510600050 Entfernungsmesser LDM100


Laser-Entfernungsmesser LDM100

Ein vielfältiger und praktischer Laser-Entfernungsmesser: Ermöglicht dem Nutzer das Messen von unterschiedlichen Bereichen und der integrierte digitale Neigungssensor erhöht die Messgenauigkeit.
Produkteigenschaften:

  • Praktische und intuitive Einhandbedienung
  • Metrische und imperiale Maßeinheiten
  • Zwei einfach erreichbare Messknöpfe (einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses)
  • Für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
  • Integrierter digitaler Neigungssensor ermöglicht eine automatische Messung, sobald der Winkel 0° beträgt
  • Einfachere indirekte Höhen- und Längenmessung
  • 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Zeigt die letzten 3 Messungen | die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
  • Ausklappbarer Anschlag
  • Staub und Spritzwasser geschützt
  • Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
    Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Nylontasche

  • Technische Informationen


    Attribute
    Bereich100 m
    Genauigkeit1,5 mm
    Laserklasseclass 2
    Versorgung1,5 V
    Laserfarberot
    Messumfang0,15 - 100 m
    208,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    247,58 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage