8510200150 Rotationslaser GRL 650 CHVG Grüner Laser 1x18,0V 4,0Ah

Rotationslaser

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Rubix-DE:8510200150
Rubix:3231096
brand logo

Dokumente

Produktdetails : 8510200150 Rotationslaser GRL 650 CHVG Grüner Laser 1x18,0V 4,0Ah


Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional

Rotationslaser mit Konnektivität und grünem Laser für raue Bedingungen und sehr gute Sichtbarkeit.
Produkteigenschaften:

  • Robust – übersteht Stürze bis zu 2 m
  • Benutzerkalibrierung für eine schnelle und leichte Kalibrierung und genaues Arbeiten
  • Grüner Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen
  • Doppelneigungsfunktion für die Darstellung geneigter Oberflächen auf zwei Achsen
  • Konnektivität über die LevellingRemote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen
  • Lange Akkulaufzeit sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter)
    Lieferumfang: Rotationslaser, 1 ProCORE Akku 18 V/4,0 Ah, 4 Batterien 1,5 V (AA), 4 Batterien LR20 1,5V (D), Schnellladegerät GAL 18V-40, Akku-Adapter BA 1, Laserempfänger LR 65 G, Empfängerhalterung RB 60, Fernbedienung RC 6, Wandhalterung WM 6, Lasersichtbrille, Laserzieltafel, Koffer

  • Technische Informationen


    Attribute
    2.346,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    2.792,10 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage