8110200485 Ersatzakku-ProCore 18,0 V 12,0 Ah
Ersatzakku-ProCore
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01752315, 8110200485
Rubix:2169541
Hersteller:3165140953023
Dokumente
Produktdetails : 8110200485 Ersatzakku-ProCore 18,0 V 12,0 Ah
Ersatz-Akku ProCORE18V
Produkteigenschaften:
• ProCORE18V-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Bosch Professional Maschinen
• Lange Lebensdauer dank aktiver COOLPACK 2.0 Technologie
• Schnelle Ladezeit von 50/64 Minuten bei 80/100 % Aufladung (abhängig vom Ladegerät)
• Akku mit Ladestandanzeige
Ersatzakku ProCORE18V
ProCORE18V-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Bosch Professional Maschinen
Lange Lebensdauer dank aktiver COOLPACK 2.0 Technologie
Schnelle Ladezeit von 50/64 Minuten bei 80/100 % Aufladung (abhängig vom Ladegerät)
Akku mit Ladestandanzeige
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:1600A036ZM
- rubix:3853221
- hersteller:1600A036ZM
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
306,90 € exkl. MwSt./ Stück


