8510200065 Linienlaser Set GLL 3-80C,1 x 2.0 Ah Akku + BM 1 in L-Boxx

Kreuzlinienlaser

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:8510200065
Rubix:2451483
Hersteller:0601063R02
8510200065 Kreuzlinienlaser Set GLL 3-80C + BM 1 + L-Boxx

Dokumente

Produktdetails : 8510200065 Linienlaser Set GLL 3-80C,1 x 2.0 Ah Akku + BM 1 in L-Boxx


Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional + Universalhalterung BM 1

Sichtbarkeit auf einem neuen Niveau in 3 x 360° bietet dieser Kreuzlinienlaser mit Universalhalterung. Ein hohes Maß an Präzision ist mit der CAL Guard-Überwachung und Bluetooth-Verbindung gegeben. Sie ermöglicht per Smartphone den ferngesteuerten Einsatz und die kontaktlose Justierung.
Produkteigenschaften:
• Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden
• Kompakte Bauweise
• Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen
• Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
• Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
• 30 Minuten Abschaltautomatik
• Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel
Lieferumfang: Laser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional

Sichtbarkeit auf einem neuen Niveau in 3 x 360° bietet dieser Kreuzlinienlaser mit Universalhalterung. Ein hohes Maß an Präzision ist mit der CAL Guard-überwachung und Bluetooth®-Verbindung gegeben. Sie ermöglicht per Smartphone den ferngesteuerten Einsatz und die kontaktlose Justierung.
Produkteigenschaften:
• Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden

  • Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien
  • Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
  • Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
  • 30 Minuten Abschaltautomatik
  • Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel
    Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL12V-40, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

  • Technische Informationen


    Attribute
    623,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    741,37 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen