Laser-Distanzmessgerät Milwaukee 4933459276, Bereich: 30 m
Laser-Distanzmessgerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933459276
Rubix:3230886
Hersteller:4933459276
EAN:4058546002428



Produktdetails : 8510600035 Entfernungsmesser LDM30
Laser-Entfernungsmesser LDM30
Praktische und intuitive Einhandbedienung
Metrische und imperiale Messwerte
Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Display zeigt die letzten drei Messwerte
Staub und Spritzwasser geschützt
Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Blister
Dieser sehr schlanke Laser-Entfernungsmesser ermöglicht einfache und professionelle Längenmessungen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Blister
Stärken
Einfach zu bedienendes Ein-Personen-Messsystem
IP54 Wasser- und Staubschutz
Automatische Abschaltung und Anzeige für niedrigen Stromverbrauch
Metrische und imperiale Maßeinheiten
Sehr schlankes Gehäusedesign mit Gürtelclip für einfachen Transport
Zwei leicht zu bedienende Messtasten an der Vorderseite und an der Seite des Gehäuses
Ermöglicht dem Benutzer Einzelmessungen und kontinuierliche Verfolgung
Großes 3-zeiliges LCD-Grafikdisplay mit automatischer weißer Hintergrundbeleuchtung
Das Display zeigt die letzten drei Messungen an
IP54 Wasser- und Staubschutz
Automatische Abschaltung und Anzeige für niedrigen Stromverbrauch
Metrische und imperiale Maßeinheiten
Sehr schlankes Gehäusedesign mit Gürtelclip für einfachen Transport
Zwei leicht zu bedienende Messtasten an der Vorderseite und an der Seite des Gehäuses
Ermöglicht dem Benutzer Einzelmessungen und kontinuierliche Verfolgung
Großes 3-zeiliges LCD-Grafikdisplay mit automatischer weißer Hintergrundbeleuchtung
Das Display zeigt die letzten drei Messungen an
Technische Informationen
Attribute
| Bereich | 30 m |
|---|---|
| Genauigkeit | 2 mm |
| Laserklasse | class 2 |
| Laserfarbe | rot |
| Messumfang | 0,15 - 30 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort