Referenzen
Milwaukee:4933447700
Rubix:3230888
Hersteller:4933447700
EAN:4002395006540



Produktdetails : 8510600045 Entfernungsmesser LDM50
Laser-Entfernungsmesser LDM50
Praktische Einhandbedienung
Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
Additions-/Subtraktionsfunktion
Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung
3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
20 Speicherplätze
Ausklappbarer Anschlag
Staub und Spritzwasser geschützt
Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
Metrische Maßeinheiten
Robuste Softgrip-Auflage
Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Transporttasche
Ein Laser-Entfernungsmesser für die indirekte Oberflächenvermessung und das Messen von Länge/Fläche/Volumen. Mit automatischer Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Transporttasche
Technische Informationen
Attribute
| Bereich | 50 m |
|---|---|
| Genauigkeit | 1,5 mm |
| Laserklasse | klasse 2 |
| Laserfarbe | rot |
| Messumfang | voorzijde, achterzijde en hoekkenspin (corner pin) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
