MULTIGLISS SPRAY EC 400 ML Metallpflege, Kontaktspray und Schmierstoffe
Rostlöser Molykote Multigliss
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:Multigliss / 400ml
Rubix:497650
EAN:5413278389688

Dokumente
Produktdetails : MULTIGLISS SPRAY EC 400 ML Metallpflege, Kontaktspray und Schmierstoffe
Das Multigliss-Entfettspray von Molykote ist eine leistungsstarke Schmierlösung, die entwickelt wurde, um festgefressene, verrostete oder blockierte Metallmechanismen zu durchdringen, zu lösen und dauerhaft zu schützen. Die spezielle Formulierung auf Basis von Mineralöl und Festschmierstoffen sorgt für eine schnelle und langanhaltende Wirkung und erleichtert so das Zerlegen und die Wartung industrieller Anlagen.
Eigenschaften:
Das Multigliss-Spray überzeugt durch seine dreifache Wirkung (lösend, schmierend und schützend). Die tief eindringende Formulierung löst Rost und befreit blockierte Bauteile schnell, während gleichzeitig ein dauerhaft schützender Film gegen Feuchtigkeit und Korrosion entsteht. Die optimierte Viskosität gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung auf allen Metalloberflächen, selbst in schwer zugänglichen Bereichen. Das Spray lässt sich einfach auftragen und haftet sehr gut, auch auf vertikalen Flächen.
Spezifikationen:
• Gebinde: 400-ml-Aerosol
• Aussehen: transparente, strohgelbe Flüssigkeit
• Dichte bei 20 °C: 0,835 bis 0,85 g/ml
• Flammpunkt: 64 °C
• Initialer Siedepunkt: > 100 °C
• Verschleißkennzahl unter Last (400 N): 0,72 mm
• Löslichkeit: nicht wasserlöslich
• Empfohlene Lagertemperatur: ≤ 20 °C
• Haltbarkeit: 60 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Normen:
Die Molykote Multigliss Dispersion erfüllt die geltenden europäischen Vorschriften für chemische Gemische, insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen. Sie entspricht außerdem den Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, wodurch sichergestellt ist, dass alle Bestandteile registriert oder von der Registrierung ausgenommen sind. Mechanische Leistungstests werden gemäß DIN 51350 für Schweißlast und Verschleiß sowie ISO 2811 für Dichte durchgeführt. Das Produkt ist gemäß CLP/GHS als Asp. Tox. 1 (H304) und Aquatic Chronic 3 (H412) eingestuft.
Eigenschaften:
Das Multigliss-Spray überzeugt durch seine dreifache Wirkung (lösend, schmierend und schützend). Die tief eindringende Formulierung löst Rost und befreit blockierte Bauteile schnell, während gleichzeitig ein dauerhaft schützender Film gegen Feuchtigkeit und Korrosion entsteht. Die optimierte Viskosität gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung auf allen Metalloberflächen, selbst in schwer zugänglichen Bereichen. Das Spray lässt sich einfach auftragen und haftet sehr gut, auch auf vertikalen Flächen.
Spezifikationen:
• Gebinde: 400-ml-Aerosol
• Aussehen: transparente, strohgelbe Flüssigkeit
• Dichte bei 20 °C: 0,835 bis 0,85 g/ml
• Flammpunkt: 64 °C
• Initialer Siedepunkt: > 100 °C
• Verschleißkennzahl unter Last (400 N): 0,72 mm
• Löslichkeit: nicht wasserlöslich
• Empfohlene Lagertemperatur: ≤ 20 °C
• Haltbarkeit: 60 Monate in ungeöffneter Originalverpackung
Normen:
Die Molykote Multigliss Dispersion erfüllt die geltenden europäischen Vorschriften für chemische Gemische, insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen. Sie entspricht außerdem den Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, wodurch sichergestellt ist, dass alle Bestandteile registriert oder von der Registrierung ausgenommen sind. Mechanische Leistungstests werden gemäß DIN 51350 für Schweißlast und Verschleiß sowie ISO 2811 für Dichte durchgeführt. Das Produkt ist gemäß CLP/GHS als Asp. Tox. 1 (H304) und Aquatic Chronic 3 (H412) eingestuft.
Stärken
• 3-in-1-Wirkung: löst, schmiert und schützt Metalloberflächen nachhaltig
• Hohe Kriechfähigkeit: wirkt effektiv in Spalten, Gewinden und blockierten Verbindungen
• Lang anhaltender Korrosionsschutz: verhindert Rost und verlängert die Lebensdauer feuchtigkeitsbelasteter Bauteile
• Vielseitige Materialverträglichkeit: geeignet für Stahl, Aluminium, Kupfer und Legierungen
• Einfach in der Verwendung: das Aerosol ermöglicht eine gezielte und präzise Behandlung
• Hohe Kriechfähigkeit: wirkt effektiv in Spalten, Gewinden und blockierten Verbindungen
• Lang anhaltender Korrosionsschutz: verhindert Rost und verlängert die Lebensdauer feuchtigkeitsbelasteter Bauteile
• Vielseitige Materialverträglichkeit: geeignet für Stahl, Aluminium, Kupfer und Legierungen
• Einfach in der Verwendung: das Aerosol ermöglicht eine gezielte und präzise Behandlung
Anwendungen
Das Molykote Multigliss Dispersion ist für eine Vielzahl von Einsatzbereichen in der industriellen Wartung, Mechanik und Reparaturtechnik entwickelt. Es eignet sich ideal zum Lösen von festgerosteten Schrauben, Bolzen, Achsen, Scharnieren und anderen mechanischen Komponenten. Dank seiner Formulierung ist es besonders geeignet für die Wartung von Werkzeugmaschinen, Ventilen, Hydrauliksystemen, Lagern oder Antriebsketten. Darüber hinaus wird es für Wartungsarbeiten in den Bereichen Transport, Metallbau, Landwirtschaft sowie in der allgemeinen Industrie empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Flammpunkt | non applicabile |
| Korrosionsbeständig | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std