OKS 3720 200LITER OKS 3720 Getriebeöl f. Lebensmitteltech. ISO VG220 200L Fass
OKS 3720
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3720 200L
Rubix:121756
Hersteller:1136880213
EAN:4038127302550

Dokumente
Produktdetails : OKS 3720 200LITER OKS 3720 Getriebeöl f. Lebensmitteltech. ISO VG220 200L Fass
OKS 3720 Getriebeöl für die Lebensmitteltechnik. Vollsynthetisch. Auch für die Schmierung von Wälz-, Gleitlagern, Ketten und sonstigen Schmierstellen. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. ISO VG 220 DIN 51 502: CLP HC 220. Anwendungsgebiete: Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe, Ketten, Wälzlager, Gleitlager. Einsatzgebiet: Vollsynthetisch. Auch für die Schmierung von Wälz-, Gleitlagern, Ketten, und sonstigen Schmierstellen. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Eigenschaften / Freigaben: Lebensmitteltechnik, Wassereinfluss, Langzeitwirkung, NSF H1 Reg.-Nr. 135752. Zusammensetzung: farblos- gelblich, Syntheseölgemisch. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C bis +120°C, Dichte(20°C): 0,85 g/ml, Viskosität (40°C): 220 mm2/s, FZG Schadenstufe: Kraftstufe >12.
Vollsynthetisch. Auch für die Schmierung von Wälz-, Gleitlagern, Ketten sonstigen Schmierstellen. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 200000 ml |
| Verpackungsmenge | fass |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.527,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.957,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage