OKS 352 200LITER OKS 352 Hochtemp.öl hellfar. synth. ISO VG 320 200L Fass
OKS 352
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:352 200KG
Rubix:121566
Hersteller:1106060401
EAN:4038127300877

Dokumente
Produktdetails : OKS 352 200LITER OKS 352 Hochtemp.öl hellfar. synth. ISO VG 320 200L Fass
OKS 352 Hochtemperaturöl hellfarben synthetisch. Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleißschutz durch EP-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Wasser- und Dampfbeständigkeit. DIN 51 502: CLP E 320. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Nockenwellen, Scharniere, Drahtseile. Einsatzgebiet: Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleißschutz durch Ep-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Wasser- und Dampfbeständigkeit. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Wassereinfluss, Zusammensetzung: gelb-orange, Ester. Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C -> +250°C, Dichte (20°C): 0,90 g/ml, Viskosität (40°C): 270 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.400 N.
Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleißschutz durch EP-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Wasser- und Dampfbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 200000 ml |
| Verpackungsmenge | fass |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.338,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.113,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort