Referenzen
OKS:600 5L
Rubix:67287
Hersteller:1106360235
EAN:4038127600830

Dokumente
Produktdetails : OKS 600 5LITER OKS 600 Multi-Öl 5L Kanister
OKS 390 Schneidöl für alle Metalle. Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen. Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten. Vermindert Kraftaufwand. Ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten. Universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen. ISO VG 22. Anwendungsgebiete: Umformung, Schneidwerkzeuge. Eigenschaften/Freigaben: Arbeitsplatzfreundlich, Sprühbar mit Airspray. Zusammensetzung: gelblich, Mineralöl. Technische Daten: Einsatztemp.: nicht zutreffend, Dichte (20°C): 0,87 g/ml, Viskosität (40°C): 20 mm2/s
Dünnflüssiges Multiöl. Extrem kriechfähig. Demontage eingerosteter Teile. Gute Schmiereigenschaften. Feuchtigkeitsverdrängend. Reinigung und Pflege von Metalloberflächen. Schutz elektrischer Kontakte. Für Industrie, Werkstatt und Hobby.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4050 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Verpackungsmenge | kanister |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 34031910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen