Referenzen
Rexnord:08B-2
Rubix:64197

Produktdetails : 08B-2 (REX) Rollenkette-Zweifach Rexnord
Zweifach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 08b-2 |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Innere Breite min. | 7,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 64 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 4,45 mm |
| Art der Platte | gehärtet |
| Laschenhöhe | 11,6 mm |
| Laschendicke | 3,55 mm |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,93 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
