Referenzen
Rexnord:24B-2
Rubix:64351

Produktdetails : 24B-2 (REX) Rollenkette-Zweifach Rexnord
Zweifach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13800 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 24b-2 |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Bolzenlänge | 102,2 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 14,63 mm |
| Laschenhöhe | 33 mm |
| Bruchkraft min. | 280000 kN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,09 € exkl. MwSt.
/ 0,1
22,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
