06B-1 GL (WIP) Rollenkette-Einfach (06B-1) Wippermann
Rollenkette-Einfach (06B-1) Wippermann
Siehe technische InformationenReferenzen
Wippermann:06B-1
Rubix:915530
Produktdetails : 06B-1 GL (WIP) Rollenkette-Einfach (06B-1) Wippermann
Rollenkette-Einfach (06B-1) Wippermann
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 06b-1 |
| Rollendurchmesser | 6,35 mm |
| Innere Breite min. | 5,72 mm |
| Bolzenlänge | 13,5 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Laschendicke | 2,06 mm |
| Bruchkraft min. | 4,5 kN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,06 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
