20B-1 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 57 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P20B1057
Rubix:3168668
Hersteller:883256
EAN:3660338366734

Produktdetails : 20B-1 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 57 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 20B-1 Z 57 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 57 |
| ISO-Code | 20b-1 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Zapfendurchmesser | 40 mm |
| Nabendurchmesser | 150 mm |
| Gesamtbreite | 80 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 591,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
567,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
675,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage