12B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B3017
Rubix:2135231
Hersteller:866074
EAN:3660338202605
12B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B3 - 17 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne17
ISO-Code12b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser103,67 mm
Außendurchmesser111,5 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser111,5 mm
65,32 exkl. MwSt.
/ Stück
77,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std