16B-1 Z 48 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 16B-1 Z 48 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P16B1048
Rubix:3168632
Hersteller:883230
EAN:3660338366475
16B-1 Z 48 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 16B-1 Z 48 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne48
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 48 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 16B-1 Z 48 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 16B-1 Z 48 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne48
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser29 mm
Nabendurchmesser125 mm
Gesamtbreite68 mm
Kopfkreisdurchmesser401,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,83 exkl. MwSt.
/ Stück
380,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage