32B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 32B-1 Z 17 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P32B1017
Rubix:3168758
EAN:3660338303395

Produktdetails : 32B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 32B-1 Z 17 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 32B-1 Z 17 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 32b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Richtdurchmesser | 276,46 mm |
| Außendurchmesser | 296,9 mm |
| Gesamtbreite | 90 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 296,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage