16B-2 Z 38-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 16B-2 Z 38-3020 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Duplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B2038R
Rubix:3168462
EAN:3660338408922
16B-2 Z 38-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 16B-2 Z 38-3020 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 38-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 16B-2 Z 38-3020 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 16B2 - 38 Zähne (3020) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser140 mm
Richtdurchmesser307,59 mm
Außendurchmesser320,7 mm
Gesamtbreite79,6 mm
Kopfkreisdurchmesser320,7 mm
771,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
918,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage