10B-1 Z 33 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 10B-1 Z 33 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B1033
Rubix:3168591
EAN:3660338299018
10B-1 Z 33 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 10B-1 Z 33 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne33
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 33 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 10B-1 Z 33 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 10B-1 Z 33 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne33
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser167 mm
Außendurchmesser174,5 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser174,5 mm
47,70 exkl. MwSt.
/ Stück
56,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen