04B-1 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 15 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P04B1015
Rubix:3168508
EAN:3660338295577

Produktdetails : 04B-1 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 15 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 04B-1 Z 15 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 15 |
| ISO-Code | 04-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 8 mm |
| Richtdurchmesser | 28,86 mm |
| Außendurchmesser | 31,1 mm |
| Gesamtbreite | 10 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 31,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
