08B-3 Z 30 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 30 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P08B3030R
Rubix:3169432
EAN:3660338404467

Produktdetails : 08B-3 Z 30 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 30 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 30 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 30 |
| ISO-Code | 08b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Nabendurchmesser | 100 mm |
| Richtdurchmesser | 121,5 mm |
| Außendurchmesser | 126,1 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 126,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage