16B-2 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2016
Rubix:2135262
Hersteller:866105
EAN:3660338202919
16B-2 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B2 - 16 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne16
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser130,2 mm
Außendurchmesser141 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser141 mm
100,83 exkl. MwSt.
/ Stück
119,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std