08B-1 Z 30-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 08B-1 Z 30-2012 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA08B1030R
Rubix:3168893
EAN:3660338408069
08B-1 Z 30-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 08B-1 Z 30-2012 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 30-2012 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 08B-1 Z 30-2012 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 08B1 - 30 Zähne (2012) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser141,5 mm
Außendurchmesser126,1 mm
Gesamtbreite32 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,01 exkl. MwSt.
/ Stück
45,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage