12B-1 Z 30-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 30-2517 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1030R
Rubix:3168990
EAN:3660338408601
12B-1 Z 30-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 30-2517 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 30-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 30-2517 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 12B1 - 30 Zähne (2517) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser182,25 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Gesamtbreite45 mm
102,03 exkl. MwSt.
/ Stück
121,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage