NEPAL PREMIUM GR.10 PP51200010 Rindvolllederhandschuh
Rindvollleder-Handschuh NEPAL PREMIUM
Siehe technische InformationenReferenzen
Robod:NEPAL PREMIUM-10
Rubix:1693305
Hersteller:NEPAL PREMIUM-10


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : NEPAL PREMIUM GR.10 PP51200010 Rindvolllederhandschuh
Schutz für allgemeine Arbeiten
• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder mit robustem Gewebe
• Verstärkte Manschette
• Zusätzliche Verstärkung der Innenhand und der Fingerkuppen verlängert die Nutzungsdauer
• Komfortable Innenhandfütterung und Doppelnähte
• Farbe: grau/blau Anwendungsbereich: Mechanische Industrie, Lagerarbeiten, Baugewerbe
• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder mit robustem Gewebe
• Verstärkte Manschette
• Zusätzliche Verstärkung der Innenhand und der Fingerkuppen verlängert die Nutzungsdauer
• Komfortable Innenhandfütterung und Doppelnähte
• Farbe: grau/blau Anwendungsbereich: Mechanische Industrie, Lagerarbeiten, Baugewerbe
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | rindernarbenleder, stoff |
| Zolltarifcode | 42032910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std