Miniaturkugellager FAG 606-2Z-HLN, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:606-2Z-HLC
FAG:606-2Z-HLN
Rubix:3085901
Hersteller:0716704910000
EAN:4054372940408

Produktdetails : 606-2Z-HLN (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 60..-2z |
| Gewicht | 6 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 49000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 730 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1960 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std