Miniaturkugellager FAG 626-2RSR-HLN-C3, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:626-2RSR-HLN-C3
Rubix:2537386
Hersteller:0629111710030
EAN:4064327025081
626-2RSR-HLN-C3 (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 626-2RSR-HLN-C3 (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 62..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie62..-2rsr
Grenzdrehzahl25500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1050 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2610 N
Zolltarifcode84821010
29,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an