Miniaturkugellager SKF 618/7, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 3.5 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:618/7
Rubix:218311
Hersteller:41479
EAN:7316577121608


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 618/7 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3,5x14x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 618/7 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 2,2 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 63000 rpm |
| Schmierung | ölkonservierung (oil preservative) |
| Wärmestabilisierung | bis +120 °c |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 260 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 780 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std