Miniaturkugellager SKF 627-Z, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:627-Z
Rubix:10506
Hersteller:43334
EAN:7316570788808
627-Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 1 Deckscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 627-Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 1 Deckscheibe SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x22x22 mm
Bruttogewicht12,5 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie62
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl45000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1370 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3450 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
3,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an