Miniaturkugellager FAG 6208-2RSR, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6208-2RSR
Rubix:510429
Hersteller:0167203850000
EAN:4012801070317


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 62..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 372 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 62..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Stärke | 18 mm |
| Gewicht | 370 g |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std