Miniaturkugellager FAG S608-2Z-HLC, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S608-2Z-HLC
Rubix:3086113
Hersteller:0554828480000
EAN:4012802603347

Produktdetails : S 608-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager Miniatur (VA), 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager S60..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | edelstahl |
| Serie | s60..-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Endbearbeitung | inox |
| Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1090 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2800 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std