Miniaturkugellager SKF 609, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:609
Rubix:833439
Hersteller:609
EAN:7316577111784

Produktdetails : 609 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.
Stärken
- Integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer des Lagers
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit
- Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
- Benötigen wenig Wartung
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit
- Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
- Benötigen wenig Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 609 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 43000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1660 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3900 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std