Miniaturkugellager FAG S608-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:S608-2RSR-HLC
Rubix:1796889
Hersteller:0554827160000
EAN:4012802603330
S608-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager (VA) FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 608-2RSR-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager S60..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12,6 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Series60..-2rsr
Werkstoffstahl
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Endbearbeitunginox
Grenzdrehzahl22000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1090 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2800 N
Zolltarifcode84821090
7,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,60 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an