Miniaturkugellager FAG 623-CO7, Außendurchmesser: 10 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 3 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:623
FAG:623-CO7
Rubix:2537375
Hersteller:0653861320000
EAN:4054372940330

Produktdetails : 623-CO7 (FAG) Miniatur-Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 62 |
| Gewicht | 2 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 94000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 226 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 641 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort