Miniaturkugellager FAG 634>N, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:634
FAG:634>N
Rubix:3513599
Hersteller:0977862410000
EAN:4064328376779

Produktdetails : 634>N (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 63, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 63 |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 63000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 671 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1735 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- fag:634
- rubix:510847
- hersteller:0383911200000
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
2,56 € exkl. MwSt./ Stück