Miniaturkugellager SKF 609-2RSH, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:609-2RSH
Rubix:832882
Hersteller:165091
EAN:7316571853147
609-2RSH (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpa.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 609-2RSH (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an einer oder an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer des Lagers
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit
- Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
- Benötigen wenig Wartung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14,2 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie60
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl19000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1660 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3900 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
3,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an