Miniaturkugellager SKF 628/6-2RS1, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:628/6-2RS1
Rubix:310493
Hersteller:139319
EAN:7316571593913
628/6-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 628/6-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x13x13 mm
Bruttogewicht2,7 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigedelstahl
Serie6..
Werkstoffstahl
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Endbearbeitunginox
Grenzdrehzahl53000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r350 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr880 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
9,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an