Miniaturkugellager SKF 609-Z, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:609-Z
Rubix:9687
Hersteller:41304
EAN:7316577662552

Produktdetails : 609-Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 1 Deckscheibe SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Stärken
- Integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer des Lagers
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit
- Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
- Benötigen wenig Wartung
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlfähigkeit
- Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
- Benötigen wenig Wartung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13,9 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 43000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1660 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3900 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen