Dünnringlager Timken 61810-ZZ, Außendurchmesser: 65 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:61810-ZZ
Rubix:844761
Hersteller:100314655
EAN:0053893771571
61810-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61810-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Die metrischen Rillenkugellager von Timken® bieten zuverlässige Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)74,6252x74,6252x28,5496 mm
Gewicht der Verpackung50,8 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie61000
Referenzdrehzahl9500 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6200 N
39,36 exkl. MwSt.
/ Stück
46,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen