Dünnringlager SKF 61836, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 180 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61836
Rubix:9828
Hersteller:41644
EAN:7316577662576


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 61836 (SKF) Dünnringlager SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x225x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1720 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen