Dünnringlager SKF 61804-2RZ, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61804-2RZ
Rubix:833455
Hersteller:41521
EAN:7316577095190
61804-2RZ (SKF) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF Einzelverpa.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61804-2RZ (SKF) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,8 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl45000 rpm
Grenzdrehzahl22000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
16,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an