Dünnringlager SKF 61801, Außendurchmesser: 21 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61801
Rubix:833444
Hersteller:61801
EAN:7316576639777
61801 (SKF) Dünnringlager SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61801 (SKF) Dünnringlager SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite5 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Referenzdrehzahl70000 rpm
Grenzdrehzahl43000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r915 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1740 N
Zolltarifcode84821010
10,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std