Dünnringlager SKF 61820-2RS1, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61820-2RS1
Rubix:857199
Hersteller:41598
EAN:7316577100498
61820-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61820-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht310 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Grenzdrehzahl3000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
164,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std