Dünnringlager SKF 61817, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61817
Rubix:449065
Hersteller:41588
EAN:7316576641862
61817 (SKF) Dünnringlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61817 (SKF) Dünnringlager SKF


Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x110x110 mm
Bruttogewicht257 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl12000 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
119,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen