Dünnringlager SKF 61819-2RS1, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 95 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61819-2RS1
Rubix:1898068
EAN:7316576819896
61819-2RS1 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61819-2RS1 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht305 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Grenzdrehzahl3000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
152,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std