Dünnringlager SKF 61810, Außendurchmesser: 65 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61810
Rubix:974219
Hersteller:61810
EAN:7316576612954
61810 (SKF) Dünnringlager SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61810 (SKF) Dünnringlager SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Referenzdrehzahl20000 rpm
Grenzdrehzahl13000 rpm
Zolltarifcode84821090
40,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std