Dünnringlager SKF 61821-2RS1, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 105 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61821-2RS1
Rubix:9804
Hersteller:41604
EAN:7316577100948


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 61821-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 325 g |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std