Dünnringlager SKF 61818-2RS1, Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61818-2RS1
Rubix:9793
Hersteller:41593
EAN:7316576639388
61818-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61818-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x115x115 mm
Bruttogewicht283 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Grenzdrehzahl3200 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
145,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std